Beli Timbangan Analisis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Elitech Temperature Data LoggerDeskripsi:Elitech RC-5 USB Temperature Data Logger terutama digunakan untuk pencatatan suhu selama penyimpanan dan transportasi laut / udara / jalan raya bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan produk lainnya, terutama banyak digunakan di semua jenis pergudangan, logistik dan rantai dingin, seperti wadah berpendingin, berpendingin truk paket berpendingin, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. atau dalam bisnis rantai pasokan global berskala besar.Pencatat Data Suhu mini ini memiliki rentang pengukuran yang luas -30 ° C ~ + 70 ° C, akurasi tinggi, interval pencatatan yang dapat disesuaikan & masa pakai baterai yang lama untuk perekaman, pemantauan, dan analisis data suhu yang nyaman dan andal.Memiliki memori data permanen besar 32000 poin dan dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen data untuk mengunduh data dengan mudah ke komputer melalui antarmuka USB. Dengan software ini, Anda dapat menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik dan mengekspornya dalam format gambar. Data dapat dipertanyakan, disimpan, dicetak dan diekspor dalam format Word / Excel / TXT / PDF.atribut:
- Temperature Resolution (°C/°F): 0.1
- Flir Moisture MeterDeskripsi:FLIR MR160 Imaging Moisture Meter adalah yang pertama dari jenisnya. Dilengkapi dengan kamera termal built-in, MR160 adalah satu-satunya pengukur kelembaban dengan kekuatan untuk menunjukkan dengan tepat di mana Anda harus mengukur, Menampilkan teknologi Infrared Guided Measurement (IGM), MR160 membantu Anda memindai dan menargetkan masalah kelembapan dengan cepat, memandu Anda secara visual ke tempat di mana Anda dapat melakukan pengukuran dan menganalisis pembacaan dengan percaya diri.
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- TRACERLINE C Leak Detector AutomotiveDeskripsi:These electronic leak detectors identify refrigerant leaks in vehicle air conditioning systems.atribut:
- UNSPSC: 41111809
- Application: Automotive A/C
- For use with: A/C Equipment
- Includes: (2) D Cell Batteries, Replacement Filters, Rugged Carrying Case., Sensor
- Manufacturer Part Number: TP-9360
- Material: Plastic
- Number of Pieces: 4
- Package Quantity: 1
- Sub Brand: PRO-ALERT
- Tool Type: Electronic Refrigerant Leak Detector
- LEAK-SEEKER Halogen Leak Detectorsatribut:
- UNSPSC: 41111809
- For use with: HVACR Refrigerant Devices
- Includes: (3) C Batteries; Case
- Manufacturer Part Number: LS2
- Product Type: Leak Detector
- Sensitivity Level: Automatically Adjusted
- Sensitivity per Year (oz/year): 0.1 oz/yr
- Type: Refrigerant
- Voltage (V): 4.5
- CPS Refrigerant Leak Detector 10 Rangesatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Product Type: Refrigerant Leak Detector
- FLOODMASTER Water DetectorsDeskripsi:Battery-powered water detectors install on or near water heaters, dishwashers, and other appliances to sense water leaks and alert users with an audible alarm.atribut:
- UNSPSC: 41111932
- Alarm Sound Level (dB): 83
- Alarm Unit Dimensions WxDxH (in): 2.61x1.17x2.66
- Alert Type: Sound
- Cord Length (ft): 12
- Current (A): 0.6
- Detector Type: Condensate Pan Overflow Alarm
- Features: Pre-Wired Components
- Hose Length Included (ft): 12 Power Cord; 8 Sensor Cable
- Includes Batteries: No
- Manufacturer Part Number: RS-096
- Market: Commercial
- Maximum Operating Temperature (°F): 100
- Monitoring Application: Drains; Frozen Pipes; Sump Pumps; Tubs; Under Sinks; Water Heaters; Water-Fed Appliances
- Mounting Location: Wall
- Operating Frequency (Hz): 50; 60
- Operating Voltage (V AC): 120
- Power Source: Electric Corded
- Sensor Cord Length (ft): 8
- Sensor Unit Dimensions WxH (in): 1.48x1.69
- BACHARACH Combustible Gas Detectoratribut:
- Brand: BACHARACH
- Indicator: Audible; Visual
- INFICON Combustible Gas Detectoratribut:
- UNSPSC: 26131701
- Accuracy: 1 ppm Gasoline; 5 ppm Methane; Hydrogen; Isobutane (R600a); Propane (R290)
- Battery: (2) Duracell MN1300 D Alkaline
- Brand: INFICON
- Depth (inch): 3 in
- Detects: Ammonia; Butane; Cyclopentane; Ethane; Ethanol; Isobutane; Methane; Natural Gas; Propane
- Height (inch): 26
- Includes: (2) D-Size Batteries; Hydrocarbon Gas Sensor; Plastic Carrying Case
- Indicator: Audible Noise; Multiple LEDs
- Width (inch): 3 in
- JB INDUSTRIES Combustible Gas Detectoratribut:
- UNSPSC: 46171613
- Accuracy (ppm): 5 Methane
- Battery: (4) AA
- Brand: JB INDUSTRIES
- Depth (inch): 3 in
- Detects: Acetone; Acetylene; Butane; Ethane; Gasoline; Isobutene; Methanol; Natural Gas; Propane
- Features: Automatic Calibration; Resets to Ambient; Stable Sensor
- Height (inch): 16-1/2 in
- Includes: Carrying Case
- Indicator: Alarm
- Measuring Range (ppm): Greater Than 5 (Methane)
- Standards: MSHA Certified
- Width (inch): 4 in
- Anker SpeakerDeskripsi:Ditingkatkan, Anker Soundcore Boost Bluetooth Speaker dengan Suara Seimbang, BassUp, Waktu Putar 12 Jam, USB-C, IPX7 Tahan Air, Speaker Nirkabel dengan EQ yang Dapat Disesuaikan melalui Aplikasi, Pemasangan Stereo Nirkabel
- SPECTROLINE UV Leak Detector Accessoriesatribut:
- UNSPSC: 41111809
- HONEYWELL Portable Gas DetectorDeskripsi:Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.atribut:
- Alert Type: Light; Sound; Vibration
- Communication Technology: Bluetooth
- Display Type: Digital
- Housing Color: Yellow
- Included Battery Type: Rechargeable Lithium
- Includes Pump: No
- Includes_Combined: Probe No
- Power Source: Battery
- Sub-Brand [NEW]: BW
- Temperature Code: T4
- RESIDEO Water DetectorsDeskripsi:Made from an alloy of copper and zinc, brass valves offer malleability and corrosion resistance, with added durability. Brass valves are stronger and harder than copper, yet more malleable than steel and iron, allowing them to resist cracking. They can withstand extremely high temperatures, and will not rust.atribut:
- UNSPSC: 41111932
- Alarm Sound Level (dB): 100 @500 ft
- Alert Type: Sound; WiFi
- Compatible Grainger Part Number: 414X11
- Cord Length (ft): 5
- Manufacturer Part Number: CHWES41013/U
- Mounting Location: Floor; Wall
- Product Type: Water Detector Cable Sensor
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC Gas Cylinder Holder Wall MountDeskripsi:These caps fit tanks on compatible portable eyewash stations.atribut:
- UNSPSC: 46171613
- Accessory Brand: INDUSTRIAL SCIENTIFIC Industrial Scientific
- For use with: 116L Gas Cylinders; 34L Gas Cylinders; 552L Gas Cylinders; 58L Gas Cylinders
- Includes: Wall/Desk Mount
- Manufacturer Part Number: 17124348
- Overall Depth (inch): 3
- Overall Height (inch): 13
- Overall Width (inch): 6.5
- Product Type: Cylinder Holder
- Sub-Brand [NEW]: Industrial Scientific
- General Combustible Gas Detectoratribut:
- Brand: GENERAL
- HOME SAFEGUARD Carbon Monoxide & Smoke DetectorDeskripsi:These chains are ideal for light- to medium-duty use in a wide range of applications. The finishes help to resist corrosion in demanding applications. They are not intended for use in overhead lifting applications.atribut:
- Interconnectivity: None
- Standards: UL Listed; ULC Listed
- Elitech Data Logger Suhu dan KelembabanDeskripsi:Elitech GSP-6 Temperature & Humidity Data Logger ini terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Dalam penyimpanan dan transportasi. Ini secara luas berlaku untuk setiap tautan dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari coo, lemari obat, cold storage, laboratorium, dll.Elitech GSP-6 sesuai dengan standar GSP edisi baru. Ini memiliki satu layar LCD besar, tombol, sensor suhu eksternal dan sensor kelembaban eksternal. Dengan dua mode untuk menyimpan data: rekaman berhenti penuh dan rekaman siklik, pencatat data memiliki fungsi melebihi batas alarm suara-cahaya. Ini juga dapat secara otomatis mempersingkat rekaman, interval jika suhu berlebih dan batas kelembaban. Dua buah magnet built-in nyaman untuk memperbaiki pencatat data ke permukaan bahan logam.Elitech GSP-6 data suhu dan kelembaban logger terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Hal ini secara luas berlaku untuk setiap link dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari pendingin, lemari obat, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. Data logger ini sesuai dengan standar GSP edisi baru sangat sesuai dengan harga.
Daftar Harga Timbangan Analisis Terbaru April 2026
| Elitech Temperature Data Logger | Rp429.900 |
| YHG Digital Platform Scale | Rp3.899.900 |
| Flir Moisture Meter | Rp3.199.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
| TRACERLINE C Leak Detector Automotive | Rp10.999.900 |
| LEAK-SEEKER Halogen Leak Detectors | Rp10.999.900 |
| CPS Refrigerant Leak Detector 10 Ranges | Rp9.999.900 |
| FLOODMASTER Water Detectors | Rp4.399.900 |
| BACHARACH Combustible Gas Detector | Rp9.999.900 |
| INFICON Combustible Gas Detector | Rp8.499.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/axP102079393-2.jpg)










%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/INDUSTRIAL%20SCIENTIFIC%20Gas%20Cylinder%20Holder%20Wall%20Mount/69P109366225-1.jpg)